Supapă de siguranță pentru vid Festo ESS-80-GT-M10

Suction cup ESS-80

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:ESS-80-GT-M10
Rubix:d766192
Producator:525983
EAN:4052568083144
ESS-80-GT-M10 Suction cup complete

Documente

Detalii produs : ESS-80-GT-M10 FESTO - FESTO 525983 SUCTION CUP COMPLETE ESS-80-GT-M10


Suction cup complete ESS-80-GT-M10 easily interchangeable, Height compensator for suction-cup holder=7,5 mm, Min. workpiece radius=100 mm, Nominal size=5,5 mm, Suction cup diameter=80 mm, Suction cup volume=28,6 cm3

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate68,81 g
  • Disponibil – Data livrării la cerere