Curea trapezoidală dințată standard Optibelt X22 X 1558
SUPER TX Classical V-Belt
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:X22 X 1558
Rubix:d428763
Producator:1587056
EAN:4014486096798




Detalii produs : X22 X 1558 OPTIBELT - X22 X 1558 OPTIBELT
Utilizare versatilă
Avantajele curelelor trapezoidale optibelt SUPER TX M=S se remarcă întotdeauna în cazul în care diametrele extrem de mici ale roților de curea, vitezele ridicate, cerințele extraordinare de putere și temperaturile ambientale ridicate fac ca utilizarea curelelor trapezoidale învelite să pară neeconomică și nejustificată.
Calitate înaltă
Compușii din cauciuc combinați cu corzi de tensionare cu întindere redusă asigură o transmisie mare a puterii și o durată de viață mai lungă.
Set M=S constant
Curelele trapezoidale optibelt SUPER TX M=S pot fi utilizate fără măsurare și asigură o gamă largă de performanțe cu eficiență ridicată.
Raw edge belts, cogged
Puncte forte
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 430 g |
|---|---|
| Profil | cx |
| Desemnarea centurii | cx59 |
| Lungimea exterioară | 1588 mm |
| Lungimea interioară | 1500 mm |
| Lățimea superioară | 22 mm |
| Înălțime | 14 mm |
| Lungime orientativă | 1558 mm |
| Lățime mai mică | 12.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
