Racord Push-in - Adaptor filetat Mecaline 883869

SWIVEL MALE PARALLEL ELBOW PUSH-IN FITTING NICKEL PLATED BRASS

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:840712
Mecaline:883869
Rubix:141390
EAN:3660338372766
brand logo

rezumat tehnic

Tipul de filetarebspp
Conexiunea 1g3/8
Conexiunea 210
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 883869 MECALINE Fluid Power - 883869 CUPLA COT PUSH IN 10MM-3/8


Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70

Informații tehnice


atribute
Tipul de filetarebspp
Conexiunea 1g3/8
Conexiunea 210
Diametrul de legătură3/8 ''
Diametrul metric al tubului exterior10 mm
Temperatura maximă80 °C
Temperatura minimă-10 °C
  • Disponibil – Data livrării la cerere