Roată de transport Blickle LWGX-TPA 126G-11-EXV53
Synthetic twin castor Blickle WAVE, corrosion-resistant, with expander, Wheel with thermoplastic rubber tread, with polypropylene wheel centre
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:LWGX-TPA 126G-11-EXV53
Rubix:d1323315
Producator:847131
EAN:4047526127237




rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 110 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 125 mm |
| Lățimea roții | 32 mm |
Detalii produs : LWGX-TPA 126G-11-EXV53 BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LWGX-TPA 126G-11-EXV53
Synthetic twin castor Blickle WAVE, corrosion-resistant, with expander, Wheel with thermoplastic rubber tread, with polypropylene wheel centre
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 531 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 110 kg |
| Diametrul roții | 125 mm |
| Lățimea roții | 32 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | polipropilen |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | cauciuc |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | gri |
| 163 mm | |
| 32 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere