Roată de transport Blickle POTH 250/25K
Wheel, with thermoplastic polyurethane tread, with heavy duty nylon wheel centre, with synthetic thread guard
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:POTH 250/25K
Rubix:d578815
Producator:753916
EAN:4047526111922




rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 1000 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 250 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
Detalii produs : POTH 250/25K BLICKLE - POTH 250/25K BLICKLE
Tread:
- high-quality thermoplastic polyurethane (TPU), hardness 94 Shore A
- low rolling and swivel resistance
- high abrasion resistance
- colour dark grey, non-marking, non-staining
- chemically-bonded inseparable connection with the wheel centre
- high-quality nylon 6, impact resistant
- colour natural white
-
small thread guard
with additional
ball bearing seal
- very high chemical resistance to many aggressive substances
- operating temperature: -20 °C to +70 °C, temporarily up to +90 °C, reduced load capacity over +35 °C
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1730 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 1000 kg |
| Diametrul roții | 250 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | poliamidă |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | poliuretan |
| Temperatura minimă | -20 °C |
| Temperatura maximă | 70 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | gri |
| 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Capacitatea de încărcare
1000 kg