Racord pentru furtun cu filet Riegler 176.018-8
T-multi-manifold Blue series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:176.018-8
Rubix:d544010
Producator:109747
EAN:4047322203449




rezumat tehnic
| Conexiunea 1 | g 1/8 a. (außengewinde) |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 15 bar |
Detalii produs : 176.018-8 RIEGLER - 176.018-8 RIEGLER
T-multi-manifold rotatable Blue series G 1/4 a. Hose diam. 10 . Our quick connector series made of plastic or nickel-plated brass. / The parts can be used in conjunction with plastic hoses and copper pipes.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 36 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | g 1/8 a. (außengewinde) |
| Presiune maximă a serviciului | 15 bar |
| Conexiunea 2 | für schl.-außen-ø 8 mm |
| Tipul de filetare | bspp |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere