Referințe
Sandvik Coromant:T300-XM102AE-1/4 C145
Rubix:d662152
Producator:6966893
EAN:7323220747672


rezumat tehnic
| Filetare | unc 1/4-20 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 5.1 mm |
| Tip | găuri oarbe americane |
Detalii produs : T300-XM102AE-1/4 C145 SANDVIK - T300-XM102AE-1/4 C145 SANDVIK
CoroTap® 300, helical-fluted tapping tool
Informații tehnice
atribute
| Filetare | unc 1/4-20 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 5.1 mm |
| Tip | găuri oarbe americane |
| Cu spray de răcire | nu |
| Direcția filetării | dreapta |
| Diametrul forajului | 5.1 mm |
| Diametrul cozii | 6.477 mm |
| Adaptor de unitate pătrat | 4.59 mm |
| Adâncimea firului | 11 mm |
| Unghiul helixului | 45 ° |
| Lungime totală | 80 mm |
| Materialul caroseriei | hss / pm |
| Nu. de fire pe inch | 20 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere