Referințe
Sandvik Coromant:T300-XM100AE-2-56 C150
Rubix:d647053
Producator:6966744
EAN:7323220746194


rezumat tehnic
| Filetare | #2-56 unc |
|---|---|
| Diametrul filetării | 2.18 mm |
| Tip | găuri oarbe americane |
Detalii produs : T300-XM100AE-2-56 C150 SANDVIK - T300-XM100AE-2-56 C150 SANDVIK
CoroTap® 300, helical-fluted tapping tool
Informații tehnice
atribute
| Filetare | #2-56 unc |
|---|---|
| Diametrul filetării | 2.18 mm |
| Tip | găuri oarbe americane |
| Cu spray de răcire | nu |
| Direcția filetării | dreapta |
| Diametrul forajului | 1.85 mm |
| Diametrul cozii | 3.58 mm |
| Adaptor de unitate pătrat | 1.62 mm |
| Adâncimea firului | 3.99 mm |
| Unghiul helixului | 48 ° |
| Lungime totală | 45 mm |
| Materialul caroseriei | hss / pm |
| Nu. de fire pe inch | 56 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere