Mașină de filetat Sandvik Coromant T200-PM109DA-M12 P1PM

Tap

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:T200-PM109DA-M12 P1PM
Rubix:d690062
Producator:8060699
EAN:7323225979696
brand logo

rezumat tehnic

Filetarem12 x 1,75
Diametrul filetării12 mm
Tipgăuri străpunse metrice
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : T200-PM109DA-M12 P1PM SANDVIK - T200-PM109DA-M12 P1PM SANDVIK


CoroTap® 200, helical-point cutting tap

Informații tehnice


atribute
Filetarem12 x 1,75
Diametrul filetării12 mm
Tipgăuri străpunse metrice
Cu spray de răcireda
Direcția filetăriidreapta
Diametrul forajului10.3 mm
Diametrul cozii9 mm
Adaptor de unitate pătrat9 mm
Adâncimea firului23 mm
Unghiul helixului0 °
Lungime totală110 mm
Materialul caroserieihss-e / pm
Nu. de fire pe inch14.51
  • Disponibil – Data livrării la cerere