Referințe
Sandvik Coromant:T300-XM150DA-M5 B150
Rubix:d638100
Producator:8251242
EAN:7323226780017


rezumat tehnic
| Filetare | m5 x 0,8 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 5 mm |
| Tip | găuri oarbe metrice |
Detalii produs : T300-XM150DA-M5 B150 SANDVIK - T300-XM150DA-M5 B150 SANDVIK
CoroTap® 300, helical-fluted tapping tool
Informații tehnice
atribute
| Filetare | m5 x 0,8 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 5 mm |
| Tip | găuri oarbe metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Direcția filetării | dreapta |
| Diametrul forajului | 4.2 mm |
| Diametrul cozii | 6 mm |
| Adaptor de unitate pătrat | 4.9 mm |
| Adâncimea firului | 8 mm |
| Unghiul helixului | 40 ° |
| Lungime totală | 70 mm |
| Materialul caroseriei | hss-e |
| Nu. de fire pe inch | 31.75 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere