Mașină de filetat Sandvik Coromant T200-PM101JB-M10X100P1PM

Tap

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:T200-PM101JB-M10X100P1PM
Rubix:d681070
Producator:8057404
EAN:7323225962940
brand logo

rezumat tehnic

Filetaremf 10x1
Diametrul filetării10 mm
Tipgăuri străpunse metrice
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : T200-PM101JB-M10X100P1PM SANDVIK - T200-PM101JB-M10X100P1PM SANDVIK


CoroTap® 200, helical-point cutting tap

Informații tehnice


atribute
Filetaremf 10x1
Diametrul filetării10 mm
Tipgăuri străpunse metrice
Cu spray de răcirenu
Direcția filetăriidreapta
Diametrul forajului9 mm
Diametrul cozii5.5 mm
Adaptor de unitate pătrat7 mm
Adâncimea firului20 mm
Unghiul helixului0 °
Lungime totală70 mm
Materialul caroserieihss-e / pm
Nu. de fire pe inch25.4
  • Disponibil – Data livrării la cerere