Rulment cu role conice Timken NA13687, Diametrul exterior: 69.012 mm | Diametrul interior: 38.1 mm | Lățime: 23.0175 mm
Tapered Roller Bearing Cone
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Timken:NA13687
Rubix:d485470
Producator:100028531
EAN:0053893179476


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 38.1 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 69.012 mm |
| Lățime | 23.0175 mm |
Detalii produs : NA13687-20024 TIMKEN - TIMKEN NA13687-20024 TAPERED ROLLER BEARING CONE
High performance Timken precision tapered roller bearing outer rings (cups) and inner rings (cones) are ideal for low runout and high-speed designs. Precision classes 3 or C available.
Puncte forte
Internal geometry provides increased stiffness and exceptional runout.
Radial runout high point marked for accurate installation.
Timken® outer (cup) and inner (cone) rings should be used in combination
Radial runout high point marked for accurate installation.
Timken® outer (cup) and inner (cone) rings should be used in combination
Aplicații
Machine Tool / Printing Press / Rolling Mill
Informații tehnice
atribute
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 71,4x71,4x26,9 mm |
|---|---|
| greutate ambalate | 202,8 g |
| Diametrul interior | 38.1 mm |
| Diametrul exterior | 69.012 mm |
| Lățime | 23.0175 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Greutate | 0.41 kg |
| Serie | 13600 |
| Lățimea totală a rulmentului | 23.0175 mm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 67900 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 67200 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere