Rulment cu role conice Timken 395S-90165, Diametrul exterior: 110 mm | Diametrul interior: 66.675 mm | Lățime: 52.385 mm

Tapered Roller Bearing Double Cup Assembly

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:395S-90165
Rubix:d483941
EAN:0053893027579
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior66.675 mm
Diametrul exterior110 mm
Lățime52.385 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 395S-90165 TIMKEN - TIMKEN 395S-90165 TAPERED ROLLER BEARING DOUBLE CUP


The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.

Puncte forte

Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.

Aplicații

Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)52,324x109,982x109,982 mm
Logistic Greutate1652 g
Dimensiunile Packaged (D x W x H)62,0776x123,9012x123,9012 mm
Diametrul interior66.675 mm
Diametrul exterior110 mm
Lățime52.385 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Greutate1.7 kg
Serie395
Cușcăoțel
Lățimea totală a rulmentului52.385 mm
Sarcină statică de bază, radială - C0r125000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr44600 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.