Rulment cu role conice FAG 32056-X-XL-DF-A300-360, Diametrul exterior: 420 mm | Diametrul interior: 280 mm | Lățime: 174 mm
Tapered roller bearing set
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ref. înlocuită:-T-32056-X-N11CA-A300-360
FAG:32056-X-XL-DF-A300-360
Rubix:d1244478
Producator:0883471254080
EAN:4054369501209

Detalii produs : 32056-X-XL-DF-A300-360FAG - TAPERED ROLLER BEARING FAG 32056-X-XL-DF-A300-360
Tapered roller bearing set 320..-DF, X-arrangement
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 280 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 420 mm |
| Lățime | 174 mm |
| Serie | 320..-x-xl-df |
| Limitați viteza | 1670 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 4600000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 2430000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
