Rulment cu role conice Timken 28680/28622, Diametrul exterior: 97.63 mm | Diametrul interior: 55.563 mm | Lățime: 24.608 mm

Tapered roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:28680/28622
Rubix:102338
EAN:0053893709055
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior55.563 mm
Diametrul exterior97.63 mm
Lățime24.608 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 28680-99401 TIMKEN - TIMKEN RULMENT 28680/622


Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior55.563 mm
Diametrul exterior97.63 mm
Lățime24.608 mm
Tipul jocului rulmentuluic2
Greutate0.8 kg
Serie28600 series
Cușcăoțel
Lățimea totală a rulmentului24.608 mm
StandardABMA CLASS 2
Sarcină statică de bază, radială - C0r142000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr123000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.