Rulment cu role conice FAG 30326-XL, Diametrul exterior: 280 mm | Diametrul interior: 130 mm | Lățime: 49 mm

Tapered roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Ref. înlocuită:30326
FAG:30326-XL
Rubix:d1253010
Producator:0935847250000
EAN:4054371825713
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior130 mm
Diametrul exterior280 mm
Lățime49 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 30326-XLFAG - TAPERED ROLLER BEARING FAG 30326-XL


Tapered roller bearings 303, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior130 mm
Diametrul exterior280 mm
Lățime49 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie303
Cușcăoțel
Limitați viteza3150 rpm
Lățimea totală a rulmentului63.75 mm
StandardDIN 720
Sarcină statică de bază, radială - C0r740000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr710000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.