Referințe
Riegler:N 254.03
Rubix:d544393
Producator:112760
EAN:4047322162098



Detalii produs : N 254.03 RIEGLER - N 254.03 RIEGLER
Tee / Ms nick. pl. R 1/8 a./a./a. Tees / - nickel-plated brass -
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 39 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | r 1/4 et |
| Presiune maximă a serviciului | 60 bar |
| Conexiunea 2 | r 1/4 et |
| Tipul de filetare | bspt |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
