Racord pentru furtun cu filet Riegler 15.118-8
Racord pentru furtun cu filet Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:15.118-8
Rubix:d537230
Producator:110627
EAN:4047322394086


rezumat tehnic
| Conexiunea 1 | r 1/8 ag (konisch) |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 18 bar |
Detalii produs : 15.118-8 RIEGLER - 15.118-8 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 36 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | r 1/8 ag (konisch) |
| Presiune maximă a serviciului | 18 bar |
| Conexiunea 2 | schlauch 8/6 (innen-ø 6 mm, außen-ø 8 mm) |
| Tipul de filetare | r |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere