Arc de tracțiune Gutekunst 0.32X5.50X13.20-270GRAD-Z-VA

Tension spring RZ

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gutekunst:0.32X5.50X13.20-270GRAD-Z-VA
Rubix:d617276
Producator:RZ-015HX
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul exterior5.5 mm
Diametrul firului0.32 mm
Lungime13.2 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 0.32X5.50X13.20-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - 0.32X5.50X13.20-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST


Tension spring stainless, max. spring force (Fn): 2.161 N, tolerance Fn (Fntol): 0.24 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 270 mm, eyelet st tol.: 37 mm, eyelet height (Lh): 3.92 mm, inner preload force (F0): 0.061 N

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate1 g
Diametrul exterior5.5 mm
Diametrul firului0.32 mm
Lungime13.2 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere