Arc de tracțiune Gutekunst 0.50X5.00X11.90-180GRAD-Z-VA

Tension spring RZ

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gutekunst:0.50X5.00X11.90-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1195115
Producator:RZ-042FI
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul exterior5 mm
Diametrul firului0.5 mm
Lungime11.9 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 0.50X5.00X11.90-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.50X5.00X11.90-180GRAD-Z-VA


tension spring stainless, maximum spring force (Fn): 8.531 N, tolerance Fn (Fntol): 0.84 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 180 mm, eyelet position tolerance: 19 mm, eyelet height (Lh): 3.32 mm, internal preload force (F0): 0.611 N

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate1 g
Diametrul exterior5 mm
Diametrul firului0.5 mm
Lungime11.9 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere