Arc de tracțiune Gutekunst 0.50X10.00X36.50-270GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:0.50X10.00X36.50-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1194809
Producator:RZ-036ACX



Detalii produs : 0.50X10.00X36.50-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.50X10.00X36.50-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, max. spring force (Fn): 4.351 N, tolerance Fn (Fntol): 0.39 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 270 mm, eyelet tol.: 71 mm, eyelet height (Lh): 7.31 mm, inner preload force (F0): 0.011 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 10 mm |
| Diametrul firului | 0.5 mm |
| Lungime | 36.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
