Referințe
Gutekunst:0.63X6.90X43.60-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1199822
Producator:RZ-057BI




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 6.9 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.63 mm |
| Lungime | 43.6 mm |
Detalii produs : 0.63X6.90X43.60-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.63X6.90X43.60-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, max. spring force (Fn): 12.19 N, tolerance Fn (Fntol): 0.77 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet: 180 mm, eyelet tol.: 47 mm, eyelet height (Lh): 4.63 mm, inner preload force (F0): 0.781 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 6.9 mm |
| Diametrul firului | 0.63 mm |
| Lungime | 43.6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere