Referințe
Gutekunst:0.63X5.60X15.10-180GRAD-Z-VA
Rubix:d616395
Producator:RZ-058I




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 5.6 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.63 mm |
| Lungime | 15.1 mm |
Detalii produs : 0.63X5.60X15.10-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - 0.63X5.60X15.10-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST
Tension spring stainless, maximum force of the spring (Fn): 14.87 N, tolerance Fn (Fntol): 1.37 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 20 mm, height (Lh): 3.61 mm, internal preload (F0): 1.111 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 5.6 mm |
| Diametrul firului | 0.63 mm |
| Lungime | 15.1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere