Referințe
Gutekunst:0.80X4.80X61.90-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1194325
Producator:RZ-081DI




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 4.8 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.8 mm |
| Lungime | 61.9 mm |
Detalii produs : 0.80X4.80X61.90-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.80X4.80X61.90-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, max. spring force (Fn): 33.49 N, tolerance Fn (Fntol): 3.17 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet: 180 mm, eyelet tol.: 45 mm, eyelet height (Lh): 2.75 mm, inner preload force (F0): 2.911 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 4.8 mm |
| Diametrul firului | 0.8 mm |
| Lungime | 61.9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere