Arc de tracțiune Gutekunst 1.30X11.30X134.00-270GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:1.30X11.30X134.00-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1195400
Producator:RZ-115FX




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 11.3 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 1.3 mm |
| Lungime | 134 mm |
Detalii produs : 1.30X11.30X134.00-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.30X11.30X134.00-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, max. spring force (Fn): 59.25 N, tolerance Fn (Fntol): 3.47 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 270 mm, eyelet tol.: 55 mm, eyelet height (Lh): 7.36 mm, inner preload force (F0): 4.611 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 31 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 11.3 mm |
| Diametrul firului | 1.3 mm |
| Lungime | 134 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere