Arc de tracțiune Gutekunst 1.50X20.00X70.00-180GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:1.50X20.00X70.00-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1198420
Producator:RZ-115V-11I



Detalii produs : 1.50X20.00X70.00-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.50X20.00X70.00-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (FN): 51.22 N, tolerance FN (Fntol): 3.41 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 180 mm, eyelet position tolerance: 39 mm, eyelet height (LH): 13.62 mm, inner preload force (F0): 3.211 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 24 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 20 mm |
| Diametrul firului | 1.5 mm |
| Lungime | 70 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
