Arc de tracțiune Gutekunst 1.60X15.50X107.50-270GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:1.60X15.50X107.50-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1200466
Producator:RZ-121LX




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 15.5 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 1.6 mm |
| Lungime | 107.5 mm |
Detalii produs : 1.60X15.50X107.50-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.60X15.50X107.50-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (FN): 78.31 N, tolerance fn (Fntol): 4.47 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 44 mm, Height (LH): 9.95 mm, internal preload (F0): 5.811 n
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 39 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 15.5 mm |
| Diametrul firului | 1.6 mm |
| Lungime | 107.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere