Arc de tracțiune Gutekunst 2.00X16.00X155.00-180GRAD-Z-VA

Tension spring RZ

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gutekunst:2.00X16.00X155.00-180GRAD-Z-VA
Rubix:d616959
Producator:RZ-141JI
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul exterior16 mm
Diametrul firului2 mm
Lungime155 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 2.00X16.00X155.00-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - 2.00X16.00X155.00-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST


Tension spring stainless, maximum force of the spring (Fn): 139.7 N, tolerance Fn (Fntol): 8.58 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 180 mm, eyelet tol.: 46 mm, eyelet height (Lh): 10 mm, inner preload force (F0): 11.6 N

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate75 g
Diametrul exterior16 mm
Diametrul firului2 mm
Lungime155 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere