Arc de tracțiune Gutekunst 2.00X12.00X96.80-180GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:2.00X12.00X96.80-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1194225
Producator:RZ-147AAI



Detalii produs : 2.00X12.00X96.80-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 2.00X12.00X96.80-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (Fn): 181.5 N, tolerance Fn (Fntol): 16.43 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 34 mm, height (Lh): 6.9 mm, internal preload (F0): 15.7 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 33 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 12 mm |
| Diametrul firului | 2 mm |
| Lungime | 96.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
