Referințe
Gutekunst:0.63X3.80X38.70-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1194858
Producator:RZ-066BX




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 3.8 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.63 mm |
| Lungime | 38.7 mm |
Detalii produs : 0.63X3.80X38.70-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.63X3.80X38.70-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (FN): 21.21 N, tolerance fn (Fntol): 2.12 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 39 mm, Height (LH): 2.1 mm, internal preload (F0): 1.611 n
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 3.8 mm |
| Diametrul firului | 0.63 mm |
| Lungime | 38.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere