Arc de tracțiune Gutekunst 3.20X23.20X202.00-180GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:3.20X23.20X202.00-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1199148
Producator:RZ-174BI




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 23.2 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 3.2 mm |
| Lungime | 202 mm |
Detalii produs : 3.20X23.20X202.00-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 3.20X23.20X202.00-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, max. spring force (Fn): 356.7 N, tolerance Fn (Fntol): 23.58 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet: 180 mm, eyelet tol.: 40 mm, eyelet height (Lh): 13.8 mm, inner preload force (F0): 24.3 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 222 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 23.2 mm |
| Diametrul firului | 3.2 mm |
| Lungime | 202 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere