Arc de tracțiune Gutekunst 2.50X34.50X149.00-270GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:2.50X34.50X149.00-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1196414
Producator:RZ-150X




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 34.5 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 2.5 mm |
| Lungime | 149 mm |
Detalii produs : 2.50X34.50X149.00-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 2.50X34.50X149.00-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, max. spring force (Fn): 123.5 N, tolerance Fn (Fntol): 7.6 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet: 270 mm, eyelet tol.: 48 mm, eyelet height (Lh): 23.56 mm, inner preload force (F0): 7.9 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 163 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 34.5 mm |
| Diametrul firului | 2.5 mm |
| Lungime | 149 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere