Arc de tracțiune Gutekunst 2.50X18.50X219.00-180GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:2.50X18.50X219.00-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1197933
Producator:RZ-159EI




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 18.5 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 2.5 mm |
| Lungime | 219 mm |
Detalii produs : 2.50X18.50X219.00-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 2.50X18.50X219.00-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (FN): 223.4 N, tolerance fn (Fntol): 14.34 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 49 mm, Height (LH): 11.37 mm, internal preload (F0): 18 n
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 155 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 18.5 mm |
| Diametrul firului | 2.5 mm |
| Lungime | 219 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere