Arc de tracțiune Gutekunst 2.80X25.00X227.00-180GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:2.80X25.00X227.00-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1194474
Producator:RZ-162K-04I



Detalii produs : 2.80X25.00X227.00-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 2.80X25.00X227.00-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum spring force (Fn): 229.9 N, tolerance Fn (Fntol): 12.83 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 180 mm, eyelet tol.: 48 mm, eyelet height (Lh): 16.2 mm, inner preload force (F0): 17.3 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 240 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 25 mm |
| Diametrul firului | 2.8 mm |
| Lungime | 227 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
