Arc de tracțiune Gutekunst 3.00X40.00X197.00-180GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:3.00X40.00X197.00-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1194941
Producator:RZ-162U-04I



Detalii produs : 3.00X40.00X197.00-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 3.00X40.00X197.00-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (FN): 176.9 N, tolerance Fn (Fntol): 10.32 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 51 mm, Height (LH): 27.25 mm, internal preload (F0): 9.2 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 315 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 40 mm |
| Diametrul firului | 3 mm |
| Lungime | 197 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
