Referințe
Gutekunst:1.60X14.10X105.00-270GRAD-Z
Rubix:d1196306
Producator:Z-124BX




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 14.1 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 1.6 mm |
| Lungime | 105 mm |
Detalii produs : 1.60X14.10X105.00-270GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.60X14.10X105.00-270GRAD-Z
Tension spring, maximum force of the spring (Fn): 101.3 N, tolerance Fn (Fntol): 5.32 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 42 mm, height (Lh): 8.7 mm, internal preload (F0): 7.881 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 35 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 14.1 mm |
| Diametrul firului | 1.6 mm |
| Lungime | 105 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere