Arc de tracțiune Gutekunst 3.60X32.00X230.00-270GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:3.60X32.00X230.00-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1196631
Producator:RZ-177K-04X



Detalii produs : 3.60X32.00X230.00-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 3.60X32.00X230.00-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, max. spring force (Fn): 368.5 N, tolerance Fn (Fntol): 20.46 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 270 mm, eyelet tol.: 41 mm, eyelet height (Lh): 20.05 mm, inner preload force (F0): 28.2 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 386 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 32 mm |
| Diametrul firului | 3.6 mm |
| Lungime | 230 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
