Arc de tracțiune Gutekunst 3.60X32.00X179.00-180GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:3.60X32.00X179.00-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1194880
Producator:RZ-177K-02I



Detalii produs : 3.60X32.00X179.00-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 3.60X32.00X179.00-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of spring (Fn): 368.5 N, tolerance Fn (Fntol): 21.46 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet: 180 mm, eyelet tol.: 35 mm, eyelet height (Lh): 20.2 mm, inner preload force (F0): 28.2 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 284 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 32 mm |
| Diametrul firului | 3.6 mm |
| Lungime | 179 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
