Arc de tracțiune Gutekunst 2.80X30.00X210.00-180GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:2.80X30.00X210.00-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1196983
Producator:RZ-162KI



Detalii produs : 2.80X30.00X210.00-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 2.80X30.00X210.00-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (FN): 193.3 N, tolerance fn (Fntol): 10.43 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 49 mm, Height (LH): 20.3 mm, internal preload (F0): 14 n
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 256 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 30 mm |
| Diametrul firului | 2.8 mm |
| Lungime | 210 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
