Arc de tracțiune Gutekunst 0.20X3.00X21.80-270GRAD-Z-VA

Tension spring RZ

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gutekunst:0.20X3.00X21.80-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1197350
Producator:RZ-2054X
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul exterior3 mm
Diametrul firului0.2 mm
Lungime21.8 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 0.20X3.00X21.80-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.20X3.00X21.80-270GRAD-Z-VA


Tension spring stainless, maximum force of spring (Fn): 0.991 N, tolerance Fn (Fntol): 0.08 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 270 mm, eyelet tol.: 76 mm, eyelet height (Lh): 2.12 mm, inner preload force (F0): 0.051 N

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate1 g
Diametrul exterior3 mm
Diametrul firului0.2 mm
Lungime21.8 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere