Referințe
Gutekunst:0.40X7.00X26.30-270GRAD-Z
Rubix:d1196118
Producator:Z-024AJX



Detalii produs : 0.40X7.00X26.30-270GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.40X7.00X26.30-270GRAD-Z
Tension spring, maximum force of the spring (FN): 4.061 N, tolerance Fn (FNTOL): 0.3 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 59 mm, height (LH): 5 mm, internal preload (F0): 0.161 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 7 mm |
| Diametrul firului | 0.4 mm |
| Lungime | 26.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
