Referințe
Gutekunst:1.80X12.00X44.00-270GRAD-Z
Rubix:d1199049
Producator:Z-130MX



Detalii produs : 1.80X12.00X44.00-270GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.80X12.00X44.00-270GRAD-Z
Tension spring, maximum force of the spring (Fn): 162.8 N, tolerance Fn (Fntol): 13.59 N, eyelet: 1/1 German eyelet mm, eyelet: 270 mm, eyelet tol.: 22 mm, height (Lh): 6.92 mm, internal preload (F0): 13.771 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 11 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 12 mm |
| Diametrul firului | 1.8 mm |
| Lungime | 44 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
