Furtun Mecaline 846329

TUBI POLIAMIDĂ (PA)

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:846329
Rubix:d759236
EAN:3660338081507
CALIBRATED TUBES POLYAMIDE 6X2,4

rezumat tehnic

Diametrul interior4 mm
Diametrul exterior6 mm
Culoareroșu
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 846329 MECALINE - 846329 TUB PNEUMATIC CALIBRAT 6X4 -25M ROSU MECALINE


Tuburi din poliamidă MECALINE fabricate din poliamide cu lanț lung de înaltă performanță pentru aplicații industriale și auto. Compatibilitate chimică largă. Rezistent la multe lichide agresive. Excelență în calitățile mecanice. Interval de temperatură: de la -60°C până la +130°C

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior4 mm
Diametrul exterior6 mm
Culoareroșu
Materialpa
Lungimea tamburului25 m
  • Disponibil – Data livrării la cerere