Referințe
Mecaline:785575
Rubix:141510
EAN:3660338032288

Documente
Detalii produs : 785575 MECALINE Fluid Power - 785575 TUB PU 6X4 BOX 25M negru
Tuburi din poliuretan MECALINE Shore 98 A, flexibile translucide sau colorate cu mare flexibilitate, foarte buna flexibilitate si precizie dimensionala ridicata. Aceste tuburi sunt indicate în special pentru piața pneumatică, când este necesară o rază de îndoire strânsă pentru instalarea în dulapuri înguste, Interval de temperatură: de la -40°C la +60°C.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 4 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 6 mm |
| Culoare | negru |
| Material | pu |
| Lungimea tamburului | 25 m |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere