Racord Push-in - Conector Mecaline 883886
UNION ELBOW PUSH-IN FITTING NICKEL PLATED BRASS
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:840549
Mecaline:883886
Rubix:141367
EAN:3660338372902

Documente
Detalii produs : 883886 MECALINE Fluid Power - 883886 CUPLA COT PUSH IN 6MM
Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70
Informații tehnice
atribute
| Conexiunea 1 | 6 |
|---|---|
| Lungime | 20 mm |
| Temperatura minimă | -20 °C |
| Culoare | argint |
| Conexiunea 2 | 6 |
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Presiunea de serviciu | 15 bar |
| Diametrul metric al tubului exterior | 6 mm |
| Diametrul tubului exterior metric 2 | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere