Aspiratoare umede și uscate Bosch GAS 25 L SFC
Vacuum Cleaner
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Bosch:GAS 25 L SFC
Rubix:168990
Producator:0601979103
EAN:3165140260510





Documente
Detalii produs : BOS-0601979103 - BOS-0601979103 ASPIRATOR GAS 25 L SFC
Aplicații
Wet;Dry
Informații tehnice
atribute
| Putere | 1200 W |
|---|---|
| Tanc | 25 l |
| Greutate | 12.7 kg |
| Fluxului | 61 l/s |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
