• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.145)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Componente pneumatice(102.256)
    • Prepararea aerului comprimat(8.406)
    • Accesorii pneumatice(20.660)
    • Compresoare și sisteme de aer comprimat(872)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Pneumatica
    4. Componente pneumatice
    5. Supape
    6. Supape - Accesorii / piese de schimb
    7. 1824210360 - 1824210360 BOBINA MAGNETICA CO1-M12X1-024DC-4,8W-22MM AVENTICS

    Supape - Accesorii / piese de schimb Aventics 1824210360

    Valve Coil

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Aventics:1824210360
    Rubix:150956
    Producator:1824210360
    brand logo

    Detalii produs : 1824210360 - 1824210360 BOBINA MAGNETICA CO1-M12X1-024DC-4,8W-22MM AVENTICS


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    NDV-02-VDMA FESTO - FESTO 161114 COVER PLATE NDV-02-VDMA0000000.9101.04800 NORGREN - 0000000.9101.04800 NORGREN421123050 NORGREN - 421123050 NORGRENVABF-S4-1-S FESTO - FESTO 570851 INTERMEDIATE PLATE460002400 NORGREN - 460002400 NORGREN018F6757-BE024DS - 018F6757 BOBINA DANFOSS 18W, IP67, 24VDC-BE024DSVABM-L1-14G-G14-5-GR FESTO - FESTO 573490 MANIFOLD RAILVABM-B10-25S-G38-3-P3 FESTO - FESTO 8026298 MANIFOLD BLOCK VABM-B10-25S-G38-3-P3556210000000000 NORGREN - 556210000000000 NORGRENVABM-L1-10HW-G18-6-GR FESTO - FESTO 573436 MANIFOLD RAIL VABM-L1-10HW-G18-6-GRVABF-B10-25-P1A4-G14-P3 FESTO - FESTO 8026319 SUPPLY PLATE564918 BURKERT - VALVES - ACCESSORY / SPARE PART BURKERT 564918VMPA1-B8-R1C2-C-10 FESTO - FESTO 543339 REGULATOR PLATEVABF-S4-2-R1C2-C-6 FESTO - FESTO 540151 REGULATOR PLATE VABF-S4-2-R1C2-C-6ABP-5 FESTO - FESTO 151681 SLOT COVER ABP-5
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut