Supapă de siguranță pentru vid Festo VN-10-H-T4-PQ2-VQ2-O2-P

VN Vacuum generators pneumatic

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:VN-10-H-T4-PQ2-VQ2-O2-P
Rubix:d769593
Producator:536805
EAN:4052568171933
brand logo

Documente

Detalii produs : VN-10-H-T4-PQ2-VQ2-O2-P FESTO - FESTO 536805 VACUUM GENERATOR VN-10-H-T4-PQ2-VQ2-O2-P


vacuum generator VN-10-H-T4-PQ2-VQ2-O2-P With integrated vacuum switch. Standard, high vacuum, width 18 mm, T shape with plug connector and open silencer. Nominal size, Laval nozzle=0,95 mm, Grid dimension=16 mm, Design, silencer=open, Assembly Position=Any, Ejector characteristic=(* High vacuum, * Standard)

Informații tehnice


atribute
  • Disponibil – Data livrării la cerere