Regulator de presiune Festo VPPM-6F-L-1-F-0L6H-V1N

VPPM Proportional pressure regulator

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:VPPM-6F-L-1-F-0L6H-V1N
Rubix:d769183
Producator:542246
EAN:4052568180195
VPPM-6F-L-1-F-0L6H-V1N Proportional pressure regulator

rezumat tehnic

Presiune de funcționare min.0 bar
Presiune maximă a serviciului6 bar
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : VPPM-6F-L-1-F-0L6H-V1N FESTO - FESTO 542246 PROPORTIONAL-PRESSURE REGULATOR VPPM-6F-L-1-F-0L6H-V1N


Proportional pressure regulator VPPM-6F-L-1-F-0L6H-V1N with electric setpoint specification and two-stage control circuit for stable, precise characteristic of regulation. Nominal diameter, pressurisation=6 mm, Nominal diameter, exhaust=4,5 mm, Type of actuation=electrical, Sealing principle=soft, Assembly Position=Any

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate559,2 g
Presiune de funcționare min.0 bar
Presiune maximă a serviciului6 bar
  • Disponibil – Data livrării la cerere