Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67027683

WA Radial Shaft Seal

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Dichtomatik:67027683
Rubix:d354122
Producator:67027683
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior215 mm
Diametrul exterior250 mm
Lățime16 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 67027683 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67027683 FREUDENBERG SEAL


Radial shaft seals are sealing elements with radially arranged lip seals made of rubber collars. They are used to seal axles and shafts and must safely withstand high loads. These sealing elements are used in the steel industry, for example, and wherever high requirements are placed on seal tightness and reliability.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate280 g
Diametrul interior215 mm
Diametrul exterior250 mm
Lățime16 mm
Materialnbr
Execuțiegarnitură cu armătură metalică încorporată cu arc
  • Disponibil – Data livrării la cerere